FESTO

FESTO Lagerbock LSN-80 5565

  • ERIKS:23210019
  • Hersteller:5565
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LSN
Ausführung
Lagerbock
Material
Gusseisen nodulär
Geeignet für Durchmesser
80 mm
Gewicht
753 g