FESTO

FESTO Lagerbock LSN-63 5564

  • ERIKS:23210018
  • Hersteller:5564
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LSN
Ausführung
Lagerbock
Material
Gusseisen nodulär
Geeignet für Durchmesser
63 mm
Gewicht
471 g