FESTO

FESTO Lagerbock LSN-50 5563

  • ERIKS:23210017
  • Hersteller:5563
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LSN
Ausführung
Lagerbock
Material
Edelstahl
Geeignet für Durchmesser
50 mm
Gewicht
366 g