FESTO

FESTO Lagerbock LSN-32 5561

  • ERIKS:23209780
  • Hersteller:5561
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LSN
Ausführung
Lagerbock
Material
Edelstahl
Geeignet für Durchmesser
32 mm
Gewicht
162 g