FESTO

FESTO Lagerbock LSN-160 6988

  • ERIKS:23210482
  • Hersteller:6988
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 284.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 307.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LSN
Ausführung
Lagerbock
Material
Gusseisen nodulär
Geeignet für Durchmesser
160 mm
Gewicht
5656 g