Eriks
FESTO

FESTO Lagerbock LNG-80 33894

  • ERIKS:23211128
  • Hersteller:33894
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LNG
Ausführung
Lagerbock
Material
Gusseisen nodulär
Geeignet für Durchmesser
80 mm
Gewicht
805 g