FESTO

FESTO Lagerbock LNG-63 33893

  • ERIKS:1066693
  • Hersteller:33893
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LNG
Ausführung
Lagerbock
Material
Gusseisen nodulär
Geeignet für Durchmesser
63 mm
Gewicht
486 g