Eriks
FESTO

FESTO Lagerbock LNG-32 33890

  • ERIKS:1066831
  • Hersteller:33890
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LNG
Ausführung
Lagerbock
Material
Edelstahl
Geeignet für Durchmesser
32 mm
Gewicht
133 g