FESTO

FESTO Lagerbock LNG-125 33896

  • ERIKS:11628028
  • Hersteller:33896
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LNG
Ausführung
Lagerbock
Material
Gusseisen nodulär
Geeignet für Durchmesser
125 mm
Gewicht
2545 g