Eriks
FESTO

FESTO Lagerbock LN-50 5149

  • ERIKS:23209697
  • Hersteller:5149
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LN
Ausführung
Lagerbock
Material
Nicht legierter Gehärtes Stahl
Geeignet für Durchmesser
50 mm
Gewicht
323 g