Eriks
FESTO

FESTO Lagerbock LN-32 5147

  • ERIKS:23209695
  • Hersteller:5147
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LN
Ausführung
Lagerbock
Material
Nicht legierter Gehärtes Stahl
Geeignet für Durchmesser
32 mm
Gewicht
149 g