FESTO

FESTO Lagerbock LBZS-50 33845

  • ERIKS:11628026
  • Hersteller:33845
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LBZS
Ausführung
Lagerbock
Material
Stahlguss
Geeignet für Durchmesser
50 mm
Gewicht
244 g