FESTO

FESTO Lagerbock LBZS-40 33844

  • ERIKS:11628025
  • Hersteller:33844
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LBZS
Ausführung
Lagerbock
Material
Stahlguss
Geeignet für Durchmesser
40 mm
Gewicht
138 g