FESTO

FESTO Lagerbock LBZB-32 33842

  • ERIKS:11628023
  • Hersteller:33842
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LBZB
Ausführung
Lagerbock
Material
Nicht legierter Gehärtes Stahl
Geeignet für Durchmesser
32 mm
Gewicht
131 g