FESTO

FESTO Lagerbock LBN-8/10 6057

  • ERIKS:23209994
  • Hersteller:6057
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LBN
Ausführung
Lagerbock
Material
Stahl, verzinkt
Geeignet für Durchmesser
8, 10 mm
Gewicht
20 g