FESTO

FESTO Lagerbock LBN-50/63 195862

  • ERIKS:11639500
  • Hersteller:195862
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LBN
Ausführung
Lagerbock
Material
Stahl, verzinkt
Geeignet für Durchmesser
50, 63 mm
Gewicht
300 g