Eriks
FESTO

FESTO Lagerbock LBN-40 195861

  • ERIKS:23211801
  • Hersteller:195861
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LBN
Ausführung
Lagerbock
Material
Stahl, verzinkt
Geeignet für Durchmesser
40 mm
Gewicht
191 g