Eriks
FESTO

FESTO Lagerbock LBN-20/25 6059

  • ERIKS:23209704
  • Hersteller:6059
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LBN
Ausführung
Lagerbock
Material
Stahl, verzinkt
Geeignet für Durchmesser
20, 25 mm
Gewicht
84 g