FESTO

FESTO Lagerbock LBG-125 31767

  • ERIKS:11627904
  • Hersteller:31767
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 163.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 176.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LGB
Ausführung
Lagerbock
Material
Gusseisen nodulär
Geeignet für Durchmesser
125 mm
Gewicht
4140 g