FESTO

FESTO Lagerbock CRLNG-80 161844

  • ERIKS:23211930
  • Hersteller:161844
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 103.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRLNG
Ausführung
Lagerbock
Material
Edelstahl
Geeignet für Durchmesser
80 mm
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
562 g