FESTO

FESTO Lagerbock CRLNG-50 161842

  • ERIKS:23211247
  • Hersteller:161842
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRLNG
Ausführung
Lagerbock
Material
Edelstahl
Geeignet für Durchmesser
50 mm
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
281 g