FESTO

FESTO Lagerbock CRLNG-40 161841

  • ERIKS:11559809
  • Hersteller:161841
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRLNG
Ausführung
Lagerbock
Material
Edelstahl
Geeignet für Durchmesser
40 mm
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
161 g