FESTO

FESTO Lagerbock CRLNG-100 161845

  • ERIKS:23211928
  • Hersteller:161845
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 123.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRLNG
Ausführung
Lagerbock
Material
Edelstahl
Geeignet für Durchmesser
100 mm
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
915 g