Eriks
FESTO

FESTO Lagerbock CRLMC-80 197324

  • ERIKS:11639927
  • Hersteller:197324
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 121.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 131.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRLMC
Ausführung
Lagerbock
Material
Edelstahl
Geeignet für Durchmesser
80 mm
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
482 g