Eriks
FESTO

FESTO Lagerbock CRLMC-40 197321

  • ERIKS:11639924
  • Hersteller:197321
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRLMC
Ausführung
Lagerbock
Material
Edelstahl
Geeignet für Durchmesser
40 mm
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
144 g