Eriks
FESTO

FESTO Lagerbock CRLMC-100 197325

  • ERIKS:11639928
  • Hersteller:197325
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 145.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 157.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRLMC
Ausführung
Lagerbock
Material
Edelstahl
Geeignet für Durchmesser
100 mm
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
722 g