FESTO

FESTO Lagerbock CRLBN-40 195867

  • ERIKS:11639505
  • Hersteller:195867
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRLBN
Ausführung
Lagerbock
Material
Edelstahl
Geeignet für Durchmesser
4 mm
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
185 g