FESTO

FESTO Lagerbock CRLBN-12/16 161862

  • ERIKS:11631926
  • Hersteller:161862
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRLBN
Ausführung
Lagerbock
Material
Edelstahl
Geeignet für Durchmesser
12, 16 mm
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
39 g