FESTO

FESTO L-Verschraubung NPFC-L-R18-G18-MF 8030216

  • ERIKS:12639395
  • Hersteller:8030216
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.60inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPFC-L
Material
Messing, vernickelt
Form
L-förmig
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/8
Gewindeanschluss 2
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/8
Schlüsselweite
11 mm
Umgebungstemperatur
von -20 bis 150 °C
Betriebsdruck
von -0.95 bis 50 bar
Gewicht
19.8 g