FESTO

FESTO L-Verschraubung NPFC-L-2M5-M 8030222

  • ERIKS:12639427
  • Hersteller:8030222
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.37inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPFC-L
Material
Messing, vernickelt
Form
L-förmig
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde (M)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
M 5
Gewindeanschluss 2
Aussengewinde (M)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
M 5
Schlüsselweite
9 mm
Umgebungstemperatur
von -20 bis 150 °C
Betriebsdruck
von -0.95 bis 50 bar
Gewicht
7.7 g