CHF 1.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.37inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | NPFC-L |
Material | Messing, vernickelt |
Form | L-förmig |
Gewindeanschluss 1 | Innengewinde (M) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | M 5 |
Gewindeanschluss 2 | Innengewinde (M) |
Anschluss 2 Gewindedurchmesser | M 5 |
Schlüsselweite | 9 mm |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 150 °C |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 50 bar |
Gewicht | 8.8 g |