CHF 21.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | LJK |
Material | Zinkdruckguss |
Form | L-förmig |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde (M) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | M 5 |
Gewindeanschluss 2 | Innengewinde (M) |
Anschluss 2 Gewindedurchmesser | M 5 |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 8 bar |
Gewicht | 20 g |