FESTO

FESTO L-Verschraubung LJK-3/8 4947

  • ERIKS:23212586
  • Hersteller:4947
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LJK
Material
Zinkdruckguss
Form
L-förmig
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/8
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
3/8
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von -0.95 bis 8 bar