FESTO

FESTO L-Verschraubung LJK-1/4-I/I 151785

  • ERIKS:12262963
  • Hersteller:151785
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LJK
Material
Zinkdruckguss
Form
L-förmig
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/4
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von -0.95 bis 8 bar
Gewicht
50 g