FESTO

FESTO L-Steckverschraubung QSMLV-M5-3-I 130830

  • ERIKS:11629596
  • Hersteller:130830
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.85inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSMLV
Hersteller ID
QSMLV-M5-3-I
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
3 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 5
Nenngröße
1.7 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtungsring
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schraubbefestigung
Innensechskant
Gewicht
5.1 g