Eriks
FESTO

FESTO L-Steckverschraubung, QSMLLV-M7-4-I, QSMLLV Serie, L-förmig, Aussengewinde (M), M 7 Gew., 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:11629602
  • Hersteller:130836
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.29inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSMLLV
Typ
Push-in L-fitting
Hersteller ID
QSMLLV-M7-4-I
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 7
Nenngröße
1.9 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtungsring
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Schraubbefestigung
Innensechskant
Gewicht
14 g