CHF 6.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.64inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | QS |
Typ | Push-in L-fitting |
Hersteller ID | QSMLL-M3-3 |
Form | L-förmig |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 3 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (M) |
Gewindegröße | M 3 |
Nenngröße | 0.9 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 14 bar |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Dichtungsart am Einschraubzapfen | Dichtungsring |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Hochlegierter Edelstahl |
Material Einschraubzapfen | Messing, vernickelt |
Schraubbefestigung | Außensechskant |
Verlängert | Ja |
Gewicht | 2.8 g |