FESTO

FESTO L-Steckverschraubung QSML-M3-3 153330

  • ERIKS:23212772
  • Hersteller:153330
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.35inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSML
Hersteller ID
QSML-M3-3
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
3 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 3
Nenngröße
0.8 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtungsring
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
1.4 g