Eriks
FESTO

FESTO L-Steckverschraubung, QSML-3H, QS Serie, L-förmig, 3 mm Rohr OD

  • ERIKS:11630306
  • Hersteller:153346
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.56inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QS
Typ
Push-in L-fitting
Hersteller ID
QSML-3H
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
3 mm
Zapfen Außendurchmesser
3 mm
Nenngröße
1.2 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Gewicht
1.7 g