FESTO

FESTO L-Steckverschraubung QSLV-3/8-8-I 153101

  • ERIKS:11630217
  • Hersteller:153101
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.21inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSLV
Hersteller ID
QSLV-3/8-8-I
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Nenngröße
4.2 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Gewindebeschichtigung
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Beschichtung
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schraubbefestigung
Innensechskant
Gewicht
37 g
Alternativen
Product Image

FESTO L-Steckverschraubung QSLV-G3/8-8-I 186152

  • ERIKS:11635464
  • Manufacturer:186152

CHF 7.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.93inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026