CHF 14.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | QSLV |
Hersteller ID | QSLV-1/2-16 |
Form | L-förmig |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 16 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/2 |
Nenngröße | 8.9 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 14 bar |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Gewindebeschichtigung | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Dichtungsart am Einschraubzapfen | Beschichtung |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Schraubbefestigung | Außensechskant |
Gewicht | 115 g |
CHF 15.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026