CHF 8.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | QSLV |
Typ | Push-in L-fitting |
Hersteller ID | QSLV-1/2-12-I |
Form | L-förmig |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/2 |
Nenngröße | 6.4 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 14 bar |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Medium | Druckluft, Wasser |
Gewindebeschichtigung | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Dichtungsart am Einschraubzapfen | Beschichtung |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Hochlegierter Edelstahl |
Material Einschraubzapfen | Messing, vernickelt |
Schraubbefestigung | Innensechskant |
Gewicht | 85 g |
CHF 9.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026