FESTO

FESTO L-Steckverschraubung QSLV-1/2-12 153095

  • ERIKS:23212751
  • Hersteller:153095
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSLV
Hersteller ID
QSLV-1/2-12
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Nenngröße
8 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Gewindebeschichtigung
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Beschichtung
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
100 g
Alternativen
Product Image

FESTO L-Steckverschraubung QSLV-G1/2-12 186146

  • ERIKS:11635459
  • Manufacturer:186146

CHF 8.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026