Eriks
FESTO

FESTO L-Steckverschraubung, QSLL-G3/8-12, QSLL Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPP (G), 3/8 Gew., 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:23213074
  • Hersteller:186135
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.07inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSLL
Typ
Push-in L-fitting
Hersteller ID
QSLL-G3/8-12
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/8
Nenngröße
10 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft, Wasser
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtungsring
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Schraubbefestigung
Außensechskant
Verlängert
Ja
Gewicht
41 g