CHF 14.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | QS |
Typ | Push-in L-fitting |
Hersteller ID | QSLL-G1/2-16 |
Form | L-förmig |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 16 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/2 |
Nenngröße | 13 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 14 bar |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Medium | Druckluft, Wasser |
Dichtungsart am Einschraubzapfen | Dichtungsring |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Hochlegierter Edelstahl |
Material Einschraubzapfen | Messing, vernickelt |
Schraubbefestigung | Außensechskant |
Verlängert | Ja |
Gewicht | 158 g |