FESTO

FESTO L-Steckverschraubung QSLF-1/8-4-B 153273

  • ERIKS:11630285
  • Hersteller:153273
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.89inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSLF
Hersteller ID
QSLF-1/8-4-B
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Innengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Nenngröße
2.8 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
14 g