CHF 16.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | QSL-V0 |
Hersteller ID | QSL-V0-G3/8-12 |
Form | L-förmig |
Material | PBT, Glasfaser verstärkt |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 3/8 |
Nenngröße | 7.7 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Dichtungsart am Einschraubzapfen | Dichtungsring |
Material Einschraubzapfen | Messing, vernickelt |
Funkenarme Ausführung | Ja |
Gewicht | 47 g |