Eriks
FESTO

FESTO L-Steckverschraubung, QSL-V0-G1/4-6, QS-V0 Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPP (G), 1/4 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:11635631
  • Hersteller:186327
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.33inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QS-V0
Typ
Push-in L-fitting
Hersteller ID
QSL-V0-G1/4-6
Form
L-förmig
Material
PBT, Glasfaser verstärkt
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Nenngröße
4.3 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Medium
Druckluft, Wasser
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtungsring
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
PBT
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Funkenarme Ausführung
Ja
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
23 g