FESTO

FESTO L-Steckverschraubung QSL-V0-G1/4-12 186330

  • ERIKS:11635634
  • Hersteller:186330
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSL-V0
Hersteller ID
QSL-V0-G1/4-12
Form
L-förmig
Material
PBT, Glasfaser verstärkt
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Nenngröße
6.2 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtungsring
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Funkenarme Ausführung
Ja
Gewicht
53 g