Eriks
FESTO

FESTO L-Steckverschraubung, QSL-V0-6, QS-V0 Serie, L-förmig, 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:11631613
  • Hersteller:160540
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.54inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QS-V0
Typ
Push-in L-fitting
Hersteller ID
QSL-V0-6
Form
L-förmig
Material
PBT, Glasfaser verstärkt
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Nenngröße
5 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Medium
Druckluft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
PBT
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Funkenarme Ausführung
Ja
Gewicht
8.6 g